Úhlová spojka 45°, mosaz, „sharkbite“ pro vnější průměr trubky 15 mm

Artiklové číslo: 117090
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 117090
EAN / GTIN 4047322701365
Číslo výrobce 117090
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Úhlová spojka 45°, mosaz, „sharkbite“ pro vnější průměr trubky 15 mm.

Charakteristika:

  • L1: 28,0 mm
  • L2: 28,0 mm
  • Materiál: mosaz
  • pro vnější průměr trubky: 15 mm
  • Pracovní tlak max.: 20 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • Provozní teplota max.: 65 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C