Axiální vrtání a frézovací hlava, kleština 320 470E (ER32 Ø3-20), 40,50325480

Artiklové číslo: 116968
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 116968
EAN / GTIN 4069739038858
Číslo výrobce 40.50325480
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, VDI50, axiální montáž, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 40,50325480
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 88
  • Max. Krouticí moment (TQX): 100 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 4000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 2,5 - 20,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 119 mm
  • Funkční délka (WF): 119 mm
  • Velikost stopky: VDI50
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER32
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: DIN 5480

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku