Číselník, koncový kryt s očkem, provedení ANSI/AGD Měřicí kolík na zadní straně, 0,2", 0,001"

Artiklové číslo: 1168A
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
Katalogové číslo 1168A
EAN / GTIN 4946368843803
Číslo výrobce 1168A
L-číslo L40700 130302
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Číslicové měřidlo s měřicím kolíkem na zadní straně a vnějším kroužkem ø 39 mm vám nabízí následující výhody: Ideální pro použití v aplikacích s omezeným prostorem.

Charakteristika:

Digitální/analogové: Analogový
Rozsah měření: 0,2″
Přesnost: ±0,001″
Odstupňování: 0,001″
Opakovatelnost: ±0,0002″.
Palcová/metrická: palcová
Rozsah dodávky: Včetně certifikátu o zkoušce práce.

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku