Škrticí ventil, omezení výstupního vzduchu G 1/4, zásuvná spojka 6

Artiklové číslo: 116820
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 116820
EAN / GTIN 4047322716369
Číslo výrobce 116820
L-číslo L00970 139444
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Omezovací zpětný ventil, odpadní vzduch (C), G 1/4, zásuvná spojka 6, otočný, 0 - 10 bar, -20 °C až 80 °C, mosaz poniklovaná. Pro omezení průtoku a regulaci rychlosti pístů válců. Malé rozměry, ideální pro stísněné prostory. Pro přímé našroubování na ventil nebo válec. Varianty s dutou konstrukcí šroubů lze během montáže otáčet a po utažení jsou pevné. Varianty s otočným zásuvným spojem lze volně umístit i po montáži. Použité těsnění a maziva neobsahují silikon.

Charakteristika:

  • Š: 48,8 mm
  • C: 24,0 mm
  • OK: 10 mm
  • Závit: G 1/4
  • Konstrukce: otočný
  • Funkce: Omezovač odvodu vzduchu (C)
  • Provedení: nastavitelné pomocí rýhované šroubky a plochým šroubovákem
  • Základní těleso: Mosaz poniklovaná
  • Bez silikonů: ano
  • Typ přípojky: Připojení zásuvná spojka
  • pro hadici: 6 mm
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C