STARCKE Brusivo na pěnové podložce 514, 115 x 25000 mm, zrno 800

Artiklové číslo: 116401
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Zrnitost 800
Šířka brusného listu 250 mm
Délka brusného listu 115 mm
Druh produktu Brusná tkanina

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116401
EAN / GTIN 4002748164019
Číslo výrobce 116401
L-číslo L51880 283
Výrobce/odpovědná osoba Starcke GmbH & Co. KG Schleifmittelwerk, Markt 10, 49324 Melle, Deutschland, www.starcke.de

Popis

Popis:

Speciální brusivo se stearátovou vrstvou odpuzující prach pro předběžné, mezibrusné a konečné broušení. Všestranné použití při opravách automobilů, malířských a nábytkářských pracích i při stavbě sádrokartonových konstrukcí.