Popis:
Glycerinový manometr, „tlaková linka“, pouzdro z CrNi oceli, přípojka radiálně dole, G 1/2, jakostní třída. 1, 6, rozsah měření 0–400, 0 bar/6000 psi, Ø100. Cenově výhodná řada vysoce kvalitních glycerinových manometrů s pouzdrem z nerezové oceli pro použití na měřicích místech s vysokým dynamickým tlakovým zatížením nebo vibracemi. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.
Charakteristika:
- Kryty a skříně: CrNi ocel 1,4301
- Závit: G 1/2 AG
- měřicí člen: mosaz
- Provedení: Trubkový manometr s glycerinovou náplní
- Třída jakosti: 1,6
- ukazatel: mosaz
- Průměr nádoby: 100 mm
- Zorník: Sklo
- poloha připojení: radiálně dole
- Rozsah měření max. bar: 400 bar
- Rozsah měření min. bar: 0 bar
- Max. teplota média: 60 °C
- Teplota média min.: -20 °C
- Maximální teplota okolí: 60 °C
- Minimální teplota okolí: -20 °C
- Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 10 bar