Redukční kus „value line“, zásuvný. 6 mm, hadice 4 mm

Artiklové číslo: 116295
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116295
EAN / GTIN 4047322183956
Číslo výrobce 116295
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Redukční kus „value line“, zásuvný. 6 mm, připojení hadice 4 mm, pracovní tlak -0, 98 až 16 bar, mosaz poniklovaná. Cenově výhodná řada vysoce kvalitních konektorů z poniklovaného mosazi. Malá, prostorově úsporná konstrukce a nízká hmotnost. U dílů s vnějším závitem zajišťuje O-kroužek v drážce na konci závitu těsné spojení i na drsných površích. Doporučeno pouze pro použití v kombinaci s rychlospojkami řady „value line“. Zkouška vhodnosti pro použití s jinými sériemi je povinností uživatele.

Charakteristika:

  • L1: 30,5 mm
  • Řada: hodnotová linie
  • Medium: stlačený vzduch
  • Lösering: Hostaform
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • Upínací sklíčidlo: Nerezová ocel AISI 316
  • Zásuvná spojka: 6 mm
  • těsnicí materiál: NBR, bez silikonu
  • Rozsah použití: Stlačený vzduch, vakuum
  • Pracovní tlak max.: 16 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,98 bar
  • Doporučená hadice: PA, PU
  • pro vnější průměr hadice: 4 mm
  • Provozní teplota max.: 80 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku