Tlumič hluku Sinterbronce „value line“, šestihranný / závitový mosazný, G 3/8

Artiklové číslo: 116284
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 116284
EAN / GTIN 4047322227049
Číslo výrobce 116284
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sinterbronce tlumič hluku „value line“, šestihranný / závit mosaz, G 3/8, provozní tlak max. 10 bar, provozní teplota -10 °C až 200 °C. Pro snížení hluku odpadního vzduchu v pneumatických zařízeních.

Charakteristika:

  • A: 9,0 mm
  • Š: 41,0 mm
  • C: 13,5 mm
  • OK: 22 mm
  • Závit: G 3/8
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní teplota max.: 200 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C
  • Hlučnost při 6 bar: 80 ~ 90 dB