{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitý ⌀ DC | 10,2 mm | |
| Povlak | TiAlN | |
| Řezný materiál | HSS E | |
| Norma | DIN 1869 | |
| Typ | FS | |
| Tolerance jmenovitý ⌀ | h8 | |
| Vrcholový úhel | 135 stupeň | |
| Úhel sklonu šroubovice | 38 stupeň | |
| Stopka | válcová stopka | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Vnitřní chlazení | ne | |
| Doporučená maximální hloubka vrtání L2 | 219,7 mm | |
| Délka drážky pro třísky Lc | 235 mm | |
| Celková délka L | 340 mm | |
| ⌀ stopky Ds | 10,2 mm | |
| Posuv f v oceli < 750 N/mm2 | 0,1 mm/ot. | |
| Barevný kroužek | bez | |
| Druh produktu | Spirálový vrták |
| Katalogové číslo | 116280 10,2X340 | |
| EAN / GTIN | 4045197029317 | |
| Číslo výrobce | 116280 10,2X340 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |