Uzavírací zátka, O-kroužek „value line“, G 1/2, mosaz poniklovaná

Artiklové číslo: 115526
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 115526
EAN / GTIN 4047322184649
Číslo výrobce 115526
L-číslo L00970 1018
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Uzavírací zátka O-kroužek „value line“, G 1/2, vnitřní šestihranný otvor 10, 0 mm, provozní tlak max. 60 bar, provozní teplota max. 80 °C, mosaz poniklovaná. Pro vzduch, vodu, páru, olej atd.

Charakteristika:

  • L1: 14,0 mm
  • L2: 10,0 mm
  • Závit: G 1/2
  • těsnicí materiál: NBR
  • Vnitřní šestihranný: 10 mm
  • Provozní tlak max: 60 bar
  • Provozní teplota max.: 80 °C