Hadicová spona se šnekovým závitem »blow line« (W 2), 32-50 mm, 12 mm

Artiklové číslo: 115457
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 115457
EAN / GTIN 4047322227285
Číslo výrobce 115457
L-číslo L00970 1310
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šneková hadicová spona „blow line“, chromovaná ocel (W2), šířka pásu 12,0 mm, rozsah upnutí 32,0 – 50,0 mm.

Charakteristika:

  • Materiál: Chromovaná ocel (W 2)
  • Šířka pásu: 12,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 50,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 32,0 mm
  • Šestihranné šrouby: ocel, chromovaná (chrom III), SW 7

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku