T-spojka „value line“ pro hadici 6/4, mosaz poniklovaná

Artiklové číslo: 115419
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 115419
EAN / GTIN 4047322182966
Číslo výrobce 115419
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

T-spojka „value line“ pro hadici 6/4 mm, SW 8, provozní tlak max. 18 bar, mosaz poniklovaná. T-spojka z poniklovaného mosazi, řada „value line“

Charakteristika:

  • L1: 45,0 mm
  • L2: 22,5 mm
  • OK: 8 mm
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • pro hadici: 6/4 mm
  • Provozní tlak max: 18 bar
  • Doporučená hadice: PA, PE, PU
  • Provozní teplota max.: 200 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se ke svému účtu

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku