Popis:
Kulatý válec „MI“ ISO 6432, dvojčinný magnet, Ø pístu 25, zdvih 250, připojení G 1/8, pracovní tlak 1–10 bar, teplota: -20 °C až 70 °C. Kulaté válce v různých provedeních: - Řada „MI“ dvojčinná, Ø 8 – 25 podle ISO 6432 - Řada „MI“ dvojčinná, Ø 32 – 40 - Řada „MSI“ jednočinná, v nezatíženém stavu zasunutá, Ø 8 – 40 Vhodná pro filtrovaný a neolejovaný nebo olejovaný stlačený vzduch. Při použití naolejovaného stlačeného vzduchu dbejte na nepřetržité mazání. Typ „CA“ = spodní kryt se závitovým čepem – otočné provedení Typ „CM“ = spodní kryt se závitovým čepem kulatým – otočné provedení
Charakteristika:
- Zdvih: 250 mm
- Typ: Typ CA
- Standardní: podle ISO 6432
- Trubka: Nerezová ocel 1,4301
- Řada: Řada MI
- Píst: Hliník
- magnet: s magnetem
- Tlumení: bez nastavitelného tlumení
- Funkce: dvojčinný
- Ø pístu: 25 mm
- Přípojka: G 1/8
- pístnice: Nerezová ocel 1,4301
- těsnicí materiál: NBR
- Průměr pístnice: 10 mm
- Pístnice AG: M10x1,25
- Pracovní tlak max.: 10 bar
- Pracovní tlak min.: 1 bar
- Závit pístnice: Vnější závit na pístnici
- Teplotní rozsah max.: 70 °C
- Rozsah teplot min.: -20 °C