Radiální vrtací a frézovací hlava, sklíčidlo 250 430E (ER25 Ø2-16), 60.3225SL150BMTR

Artiklové číslo: 114769
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 114769
EAN / GTIN 4069739031125
Číslo výrobce 60.3225SL150BMTR
Výrobce/odpovědná osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Popis

Popis:

Poháněné nástroje, BMT32B, radiální držák, vnější chlazení

Charakteristika:

  • Označení výrobku (PRODDES): 60.3225SL150BMTR
  • Druh produktu: Poháněné nástroje
  • Celková výška (OAH): 86
  • Max. Krouticí moment (TQX): 25 Nm
  • Max. Otáčky, vstupní (RPMX): 6000 ot./min
  • Převodový poměr (TR): 1:1
  • Montážní průměr, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Délka konzoly (LPR): 63,5 mm
  • Funkční délka (WF): 37,5 mm
  • Velikost stopky: BMT32B
  • Velikost rozhraní: Upínací kleština ER25
  • Chlazení Montáž: Vnější chlazení
  • spojka: 2ploché