Tlaková vzduchová a vodní hadice NR/SBR, černá, průměr hadice 13x6, 50 m

Artiklové číslo: 114586
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114586
EAN / GTIN 4047322031196
Číslo výrobce 114586
L-číslo L00970 131177
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tlakový a vodní hadice NR/SBR, černá, teplotní rozsah -20 °C až 60 °C, průměr hadice 13x6, PN max. 20 bar, role po 50 kusech Robustní, ale pružná hadice pro vyšší tlakové zatížení. Povrchová vrstva odolná proti dočasnému působení oleje, oděru a povětrnostním vlivům.

Charakteristika:

  • Barva: Černá
  • duše: NR/SBR, černá
  • vklady: Textil
  • vnější strop: NR/EPDM černá
  • Délka válečku: 50 m
  • Poloměr ohybu min.: 48 mm
  • Hadice Ø vnější: 13 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 6 mm
  • Provozní tlak max: 20 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku