Profesionální čisticí pistole z leštěného mosazi, EPDM plášť, G 1/2 IG

Artiklové číslo: 114493
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 114493
EAN / GTIN 4047322390446
Číslo výrobce 114493
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Profesionální čisticí pistole, mosazná s gumovým obalem EPDM, provozní teplota max. 50 °C, PN max. 24 bar, G 1/2 IG. Ideální pro čištění v průmyslu a řemeslné výrobě. Gumový plášť chrání před poškozením i před vedením chladu/tepla protékající vodou. Pomocí regulační šroubky (snadno nastavitelná pomocí mince) lze nastavit požadovaný tvar proudu. Aretační ocelová spona umožňuje pohodlné používání v nepřetržitém provozu. Vhodné také pro pitnou vodu.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Mosaz CW617N
  • Materiál: Gumové pouzdro EPDM
  • Průtok: 25 l/min (při 5 bar)
  • Typ přípojky: G 1/2 IG
  • ventilová vložka: Chrom-niklová ocel VA 1.4301
  • Provozní tlak max: 24 bar
  • Provozní teplota max.: 50 °C
  • Provozní teplota min.: 1 °C