Tichá kruhová tryska, G 3/8 AG, hliník, vnější průměr trysky 10 mm

Artiklové číslo: 114471
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 114471
EAN / GTIN 4047322247887
Číslo výrobce 114471
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tichá kruhová tryska, G 3/8 AG, bezpečnostní tryska pro všeobecné použití, hliník, délka 50, 0 mm, vnější průměr trysky 10 mm. Při správném dimenzování dosahují tyto tlumící trysky ve srovnání s běžnými jednodírkovými tryskami při stejné foukací síle nižší hladinu hluku. Použití tlumících trysek doporučuje institut profesní asociace.

Charakteristika:

  • Délka: 50,0 mm
  • Závit: G 3/8 AG
  • diagram: 4
  • Typ trysky: Tichá kruhová tryska
  • Materiál: Hliník
  • Vnější průměr trysky: 10 mm