Vysoce výkonná Ofukovací pistole „Typhoon pro“, tryska LW 6

Artiklové číslo: 114464
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114464
EAN / GTIN 4047322205832
Číslo výrobce 114464
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Vysoce výkonná foukací pistole „Typhoon pro“, chromovaný hliník, PN max. 10 bar, tryska LW 6. Plynule nastavitelná a ergonomicky vynikající vysokovýkonná foukací pistole v celokovovém provedení s mimořádně silným výkonem. Oproti běžným standardním pistolím má „Typhoon pro“ přibližně trojnásobný výkon a i při plném tlaku se drží lehce a bezpečně v ruce. Odolný vůči chemikáliím a chemickým rozpouštědlům, díky chromované povrchové úpravě snadno se čistí!

Charakteristika:

  • Tryska: 1/2″ - 27 UNS mosaz chromovaná
  • Materiál: Hliník chromovaný
  • Ruční páka: Tlakově litý zinek
  • Typ přípojky: Průchodka LW 6
  • Připojovací závit: G 1/4
  • Provozní tlak max: 10 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku