Tichá kruhová tryska, 1/2 - 27 UNS, hliník, vnější průměr trysky 13 mm

Artiklové číslo: 114459
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114459
EAN / GTIN 4047322247801
Číslo výrobce 114459
L-číslo L00970 699
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tichá kruhová tryska, 1/2 - 27 UNS, bezpečnostní tryska pro vysokovýkonné foukací pistole, hliník, délka 41, 0 mm, vnější průměr trysky 13 mm. Při správném dimenzování dosahují tyto tlumící trysky ve srovnání s běžnými jednodírkovými tryskami při stejné foukací síle nižší hladinu hluku. Použití tlumících trysek doporučuje institut profesní asociace.

Charakteristika:

  • Délka: 41,0 mm
  • Závit: 1/2 - 27 UNS
  • diagram: 5
  • Typ trysky: Tichá kruhová tryska
  • Materiál: Hliník
  • Vnější průměr trysky: 13 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku