Jemná tryska 1/2 - 27 UNS, poniklovaná ocel, mosaz, vnější průměr trysky 10 mm

Artiklové číslo: 114455
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 114455
EAN / GTIN 4047322247764
Číslo výrobce 114455
L-číslo L00970 677
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Jemná tryska, 1/2 - 27 UNS, bezpečnostní tryska pro vysokovýkonné foukací pistole, poniklovaná ocel, mosaz, délka 45, 0 mm, vnější průměr trysky 10 mm. Při správném dimenzování dosahují tyto tlumící trysky ve srovnání s běžnými jednodírkovými tryskami při stejné foukací síle nižší hladinu hluku. Použití tlumících trysek doporučuje institut profesní asociace.

Charakteristika:

  • Délka: 45,0 mm
  • Závit: 1/2 - 27 UNS
  • diagram: 1
  • Typ trysky: Tichá tryska s jemným proudem
  • Materiál: Poniklovaná ocel, mosaz
  • Vnější průměr trysky: 10 mm