Dávkovací foukací pistole 90 mm trubka, POM, Rc 1/4, tryska LW 13

Artiklové číslo: 114396
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 114396
EAN / GTIN 4047322206310
Číslo výrobce 114396
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dávkovací foukací pistole 90 mm trubka, POM, připojovací závit Rc 1/4, teplotní rozsah -20 °C až 60 °C, PN max. 16 bar, průchodka LW 13. S hlukem snižující tryskou Star-Tip. Ergonomická pistole s velmi vysokou foukací silou. Více možností zavěšení díky upravenému závěsnému oku. Robustní a přesto lehká konstrukce pro dlouhou životnost. Díky ergonomickému designu vhodný pro praváky i leváky!

Charakteristika:

  • dýchací trubice: Mosaz poniklovaná
  • Materiál: POM
  • Typ přípojky: Průchodka LW 13
  • Připojovací závit: Rc 1/4
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C