Dávkovací foukací pistole 90 mm trubka, POM, Rc 1/4, tryska LW 9

Artiklové číslo: 114395
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114395
EAN / GTIN 4047322206303
Číslo výrobce 114395
L-číslo L00970 3694
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dávkovací foukací pistole 90 mm trubka, POM, připojovací závit Rc 1/4, teplotní rozsah -20 °C až 60 °C, PN max. 16 bar, průchodka LW 9. S hlukem snižující tryskou Star-Tip. Ergonomická pistole s velmi vysokou foukací silou. Více možností zavěšení díky upravenému závěsnému oku. Robustní a přesto lehká konstrukce pro dlouhou životnost. Díky ergonomickému designu vhodný pro praváky i leváky!

Charakteristika:

  • dýchací trubice: Mosaz poniklovaná
  • Materiál: POM
  • Typ přípojky: Průchodka LW 9
  • Připojovací závit: Rc 1/4
  • Provozní tlak max: 16 bar
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku