Tichá plochá tryska, M12x1, 25, mosaz poniklovaná, šířka trysky 21, 5 mm

Artiklové číslo: 114364
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 114364
EAN / GTIN 4047322247696
Číslo výrobce 114364
L-číslo L00970 2460
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Tichá plochá tryska, M12x1, 25, bezpečnostní tryska standardní provedení, mosaz poniklovaná, délka 100, 0 mm, šířka trysky 21, 5 mm. Při správném dimenzování dosahují tyto tlumící trysky ve srovnání s běžnými jednodírkovými tryskami při stejné foukací síle nižší hladinu hluku. Použití tlumících trysek doporučuje institut profesní asociace.

Charakteristika:

  • Délka: 100,0 mm
  • Závit: M12x1,25
  • diagram: 11
  • Typ trysky: Tichá plochá tryska
  • Materiál: Mosaz poniklovaná
  • Šířka trysky: 21,5 mm