RSGU-trubní svorka, pozinkovaná ocel (W1), 10, 0 mm, balení po 10 kusech

Artiklové číslo: 114304
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114304
EAN / GTIN 4047322402477
Číslo výrobce 114304
L-číslo L00970 3451
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

RSGU-trubní svorka, pozinkovaná ocel (W1), s gumovým profilem, podle DIN 3016 tvar D1, rozpěrná šířka. 10, 0 mm, páska. 12, 0 mm, balení po 10 kusech. Podle normy DIN 3016, formulář D1. Pro upevnění hadic, trubek, potrubí stlačeného vzduchu, kabelů. Ochrana a tlumení vibrací díky elastomerovému profilu.

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel pozinkovaná (W1)
  • Šířka pásu: 12,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 10,0 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku