Hadicová spona se šnekovým závitem, ocel pozinkovaná lesklá (W1), 242–277 mm, 20 mm

Artiklové číslo: 114247
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 114247
EAN / GTIN 4047322285100
Číslo výrobce 114247
L-číslo L00970 131014
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šneková hadicová spona, ocel pozinkovaná lesklá (W1), upínací rozsah 242, 0 - 277, 0 mm, šířka pásky 20, 0 mm. Ve provedení se šnekovým převodem. Obzvláště robustní hadicová spona pro všechny případy nejvyššího namáhání a při přenosu vysokých sil. Šestihranný šroub s drážkou, SW 13, ocel, leskle pozinkovaný, modře pasivovaný.

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná (W1)
  • Šířka pásu: 20,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 277,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 242,0 mm