Hlemýždí šroubová hadicová spona, ocel pozinkovaná lesklá (W1), 167–202 mm, 20 mm

Artiklové číslo: 114244
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 114244
EAN / GTIN 4047322285070
Číslo výrobce 114244
L-číslo L00970 1053
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šneková hadicová spona, ocel pozinkovaná lesklá (W1), upínací rozsah 167, 0 - 202, 0 mm, šířka pásky 20, 0 mm. Ve provedení se šnekovým převodem. Obzvláště robustní hadicová spona pro všechny případy nejvyššího namáhání a při přenosu vysokých sil. Šestihranný šroub s drážkou, SW 13, ocel, leskle pozinkovaný, modře pasivovaný.

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná (W1)
  • Šířka pásu: 20,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 202,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 167,0 mm