Spona na hadici se šnekovým závitem, chromovaná ocel (W 2), 80–100 mm, 12 mm

Artiklové číslo: 114223
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 114223
EAN / GTIN 4047322284448
Číslo výrobce 114223
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Šneková hadicová spona, chromová ocel 1.4016 (W2), podle DIN 3017, upínací rozsah 80, 0 - 100, 0 mm, šířka pásu 12, 0 mm. Ve provedení se šnekovým převodem. Pro všechny standardní aplikace, kde se očekává rovnoměrně vysoká tažná síla pásu. Šestihranná šroub SW 7, s integrovaným křížovým zářezem, ocel, pozinkovaná, modře pasivovaná.

Charakteristika:

  • Materiál: Chromovaná ocel 1.4016 (W2)
  • Šířka pásu: 12,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 100,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 80,0 mm