Hadicová spona (W1), vložka, 15, 0-17, 3 mm, balení po 10 kusech

Artiklové číslo: 114173
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 114173
EAN / GTIN 4047322402354
Číslo výrobce 114173
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

1-uší hadicová spona s vložkou, ocel pozinkovaná lesklá (W1), rozpínací rozsah 15, 0 - 17, 3 mm, šířka pásky 8, 8 mm, balení po 10 kusech. Předmontovaná vložka zajišťuje absolutně bezpečné uchycení po celém obvodu. Obzvláště vhodné pro použití s měkkými a citlivými hadicovými materiály.

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná (W1)
  • Šířka pásu: 8,8 mm
  • Rozsah upnutí max.: 17,3 mm
  • Rozsah upnutí min.: 15,0 mm