Hadicová spona, nerezová ocel (W4), 7 - 9 mm, 6 mm, balení po 10 kusech

Artiklové číslo: 114158
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 114158
EAN / GTIN 4047322280792
Číslo výrobce 114158
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

1-uší hadicová spona, nerezová ocel 1.4301 (W4), rozpínací rozsah 7, 0 - 9, 0 mm, šířka pásky 6, 0 mm, balení po 10 kusech.

Charakteristika:

  • Materiál: Nerezová ocel 1.4301 (W4)
  • Šířka pásu: 6,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 9,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 7,0 mm