Hadicová spona, ocel pozinkovaná lesklá (W1), 11-13 mm, 6,5 mm, balení po 10 kusech

Artiklové číslo: 114154
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 114154
EAN / GTIN 4047322280730
Číslo výrobce 114154
L-číslo L00970 130988
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

1-uší hadicová spona, ocel pozinkovaná lesklá (W1), rozpínací rozsah 11, 0 - 13, 0 mm, šířka pásky 6, 5 mm, balení po 10 kusech.

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná (W1)
  • Šířka pásu: 6,5 mm
  • Rozsah upnutí max.: 13,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 11,0 mm