Hadicová spona, nerezová ocel (W4), 20-23 mm, 8, 0 mm, balení po 10 kusech

Artiklové číslo: 114148
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114148
EAN / GTIN 4047322402439
Číslo výrobce 114148
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2-uší hadicová spona, nerezová ocel 1.4301 (W4), rozpínací rozsah 20, 0 - 23, 0 mm, šířka pásky 8, 0 mm, balení po 10 kusech.

Charakteristika:

  • Materiál: Nerezová ocel 1.4301 (W4)
  • Šířka pásu: 8,0 mm
  • Rozsah upnutí max.: 23,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 20,0 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku