Hadicová spona (W1), 17-20 mm, 7, 5 mm, balení po 10 kusech

Artiklové číslo: 114131
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 114131
EAN / GTIN 4047322029896
Číslo výrobce 114131
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2-uší hadicová spona, ocel pozinkovaná lesklá (W1), rozpínací rozsah 17, 0 - 20, 0 mm, šířka pásky 7, 5 mm, balení po 10 kusech. Rychlá a bezpečná montáž stlačením obou profilů.

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná (W1)
  • Šířka pásu: 7,5 mm
  • Rozsah upnutí max.: 20,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 17,0 mm