Hadicová spona (W1), 9-11 mm, 6, 5 mm, balení po 10 kusech

Artiklové číslo: 114127
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114127
EAN / GTIN 4047322029858
Číslo výrobce 114127
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

2-uší hadicová spona, ocel pozinkovaná lesklá (W1), rozpínací rozsah 9, 0 - 11, 0 mm, šířka pásky 6, 5 mm, balení po 10 kusech. Rychlá a bezpečná montáž stlačením obou profilů.

Charakteristika:

  • Materiál: Ocel, pozinkovaná (W1)
  • Šířka pásu: 6,5 mm
  • Rozsah upnutí max.: 11,0 mm
  • Rozsah upnutí min.: 9,0 mm

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku