Plastová trubka, PA 12, modrá, ø hadice 28x23, 50 m

Artiklové číslo: 114015
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 114015
EAN / GTIN 4047322220477
Číslo výrobce 114015
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Plastová trubka, PA 12, modrá, provozní teplota -60 °C až 100 °C, pracovní tlak -0,95 až 14 bar, ø hadice 28x23, délka 50, s ochranou proti korozi, odolná proti vibracím a nárazům, odolná proti stárnutí, odolná proti tlaku a teplotě.

Charakteristika:

  • Materiál: PA 12, tvrdý (podle DIN 73378)
  • Délka válečku: 50 m
  • Hadice Ø vnější: 28 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 23 mm
  • Pracovní tlak max.: 14 bar
  • Pracovní tlak min.: -0,95 bar
  • Provozní teplota max.: 100 °C
  • Provozní teplota min.: -60 °C