Elektrický naviják kabelu, HO5VV-F, 230 V, 50 Hz, max. 10 ampérů, 15 m

Artiklové číslo: 113982
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113982
EAN / GTIN 4047322067164
Číslo výrobce 113982
L-číslo L00970 130856
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Elektrický naviják kabelu, HO5VV-F, 230 V, 50 Hz, max. 10 ampérů, příkon max. 1000 W / max. 2000 W, kabel 15 s vysoce kvalitním plastovým pouzdrem z polypropylenu (PP). Včetně tepelné pojistky. V případě přetížení automaticky přeruší přívod proudu tepelná pojistka.

Charakteristika:

  • A: 335,0 mm
  • Š: 290,0 mm
  • typ kabelu: HO5VV-F
  • Napětí: 230 V, 50 Hz
  • Přípojka: SchuKo zástrčka
  • Délka kabelu: 15 m
  • otočnost: 180°
  • Maximální proud.: 10 ampérů
  • Příkon: max. 1000 W (srolovaný), 2000 W (rozvinutý)

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku