Navíječ hadice, PU hadice ø 12x8, G 1/4, délka hadice 12 m

Artiklové číslo: 113979
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113979
EAN / GTIN 4047322389785
Číslo výrobce 113979
L-číslo L00970 1510
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Naviják hadice pro stlačený vzduch/vodu, PU hadice ø 12x8, provozní teplota max. 45 °C, PN max. 15 bar, G 1/4, délka hadice 12 s navijákem hadice s automatickým navíjením a pružinovým pohonem. Robustní aretace hadice, pouzdro z nárazuvzdorného plastu. Otočný nástěnný držák z lakované oceli. Pro snadnou montáž na zeď nebo strop.

Charakteristika:

  • A: 355,0 mm
  • Š: 315,0 mm
  • hadice: Polyuretan (PUR)
  • Průměr hadice: 8x12 mm
  • Délka hadice: 12 m
  • otočnost: 150°
  • Závit výstupu: G 1/4 AG
  • Závit vstupu: G 1/4 IG
  • Rozsah použití: pro stlačený vzduch a vodu
  • Provozní tlak max: 15 bar
  • Provozní teplota max.: 45 °C
  • Provozní teplota min.: -5 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku