Naviják na hadici, kompaktní provedení, PU hadice Ø 12x8, G 1/4, 7 m

Artiklové číslo: 113974
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 113974
EAN / GTIN 4047322287197
Číslo výrobce 113974
L-číslo L00970 1168
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Naviják hadice Kompaktní provedení, PU hadice Ø 12x8, provozní teplota -10 °C až 40 °C, PN max. 10 bar, G 1/4, délka hadice 7 s Malý, prostorově úsporný, lehký a cenově výhodný naviják hadice pro všeobecné použití se stlačeným vzduchem.

Charakteristika:

  • A: 340,0 mm
  • Š: 245,0 mm
  • Kryty a skříně: robustní, nárazuvzdorný polypropylen
  • hadice: Polyuretan
  • Přípojka: G 1/4
  • Průměr hadice: 8x12 mm
  • Délka hadice: 7 m
  • otočnost: 180°
  • Závit vstupu: Hadicová přípojka 8 mm
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Provozní teplota max.: 40 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C