Naviják hadice, stlačený vzduch/voda, PU hadice ø10x6, 5, délka 10 m

Artiklové číslo: 113970
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 113970
EAN / GTIN 4047322287142
Číslo výrobce 113970
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Naviják hadice pro stlačený vzduch/vodu, PU hadice ø 10x6, 5, provozní teplota -10 °C až 40 °C, PN max. 10 bar, délka hadice 10 s těžkou ocelovou konstrukcí pro průmyslové použití. Práškově lakované pouzdro v modré barvě. Automatické rastrování umožňuje aretaci hadice v libovolné délce. Zapouzdřená hnací pružina. Přesné blokovací zařízení umožňuje volný chod nebo aretaci. Vedení válečkem zabraňuje rychlému opotřebení hadice.

Charakteristika:

  • A: 420,0 mm
  • Š: 353,0 mm
  • hadice: Polyuretan
  • Průměr hadice: 6,5x10 mm
  • Délka hadice: 10 m
  • Závit vstupu: Hadicová přípojka 8 mm
  • Rozsah použití: pro stlačený vzduch a vodu
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Možnosti montáže: Montáž na stěnu, podlahu nebo strop
  • Provozní teplota max.: 40 °C
  • Provozní teplota min.: -10 °C