Sací/tlaková hadice, těžká provedení, průměr hadice 49x40 mm, 50 m

Artiklové číslo: 113918
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113918
EAN / GTIN 4047322300513
Číslo výrobce 113918
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sací/tlaková hadice, těžké provedení, teplota: -15 °C až 60 °C, vakuum 0, 9 bar, ø hadice 49x40, PN při 20 °C max. 7 bar, role po 50 kusech z průhledného plastu s vloženou ocelovou spirálou Vhodné pro provozní vodu, kal a kejdu, pro těžké provozní podmínky. Velmi flexibilní a fyziologicky nezávadný. V souladu se směrnicí 2007/19/ES. POZOR: Tyto hadice se od velikosti 50 x 40 mm zasílají přepravní společností z distribučního skladu v Nizozemsku.

Charakteristika:

  • Vysávání: 0,9 bar
  • Délka válečku: 50 m
  • Poloměr ohybu min.: 120 mm
  • Hadice Ø vnější: 49 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 40 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -15 °C
  • max. Provozní tlak při 20 °C: 7 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku