Sací/tlaková hadice, těžká provedení, průměr hadice 20x14 mm, 50 m

Artiklové číslo: 113911
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 113911
EAN / GTIN 4047322300438
Číslo výrobce 113911
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sací/tlaková hadice, těžké provedení, teplota: -15 °C až 60 °C, vakuum 0, 9 bar, ø hadice 20x14, PN při 20 °C max. 9 bar, role po 50 kusech z průhledného plastu s vloženou ocelovou spirálou Vhodné pro provozní vodu, kal a kejdu, pro náročné podmínky použití. Velmi flexibilní a fyziologicky nezávadný. V souladu se směrnicí 2007/19/ES.

Charakteristika:

  • Vysávání: 0,9 bar
  • Délka válečku: 50 m
  • Poloměr ohybu min.: 42 mm
  • Hadice Ø vnější: 20 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 14 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -15 °C
  • max. Provozní tlak při 20 °C: 9 bar