Sací/tlaková hadice, lehká provedení, průměr hadice 56, 4x50 mm

Artiklové číslo: 113908
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113908
EAN / GTIN 4047322400701
Číslo výrobce 113908
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sací a tlaková hadice, lehká provedení, teplota: -15 °C až 60 °C, ø hadice 56, 4x50 mm, PN při 23 °C max. 4 bar, role po 50 kusech s průhlednou spirálovou hadicí z PVC se zelenou, nárazuvzdornou spirálou z tvrdého PVC a hladkou vnitřní stěnou (zabraňuje usazování nečistot). Rozsah použití: Stavebnictví, zemědělský průmysl, strojírenství, zahradnictví a krajinářství

Charakteristika:

  • Vysávání: 0,6 bar
  • Tloušťka stěny: 3,2 mm
  • Délka válečku: 50 m
  • Poloměr ohybu min.: 230 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 50 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -15 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 4 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku