Sací/tlaková hadice, lehká provedení, průměr hadice 45, 8x40 mm

Artiklové číslo: 113907
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 113907
EAN / GTIN 4047322400688
Číslo výrobce 113907
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sací a tlaková hadice, lehká provedení, teplota: -15 °C až 60 °C, ø hadice 45, 8x40 mm, PN při 23 °C max. 5 bar, role po 25 kusech s průhlednou spirálovou hadicí z PVC se zelenou, nárazuvzdornou spirálou z tvrdého PVC a hladkou vnitřní stěnou (zabraňuje usazování nečistot). Rozsah použití: Stavebnictví, zemědělský průmysl, strojírenství, zahradnictví a krajinářství

Charakteristika:

  • Vysávání: 0,6 bar
  • Tloušťka stěny: 2,9 mm
  • Délka válečku: 25 m
  • Poloměr ohybu min.: 180 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 40 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -15 °C
  • max. Provozní tlak při 23 °C: 5 bar