Průmyslový vodní hadice, SBR, průměr hadice 38x28, role 40 m

Artiklové číslo: 113887
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113887
EAN / GTIN 4047322267854
Číslo výrobce 113887
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Hadice pro průmyslovou vodu, SBR, teplota: -30 °C až 80 °C, ø hadice 38x28, PN max. 10 bar, tlak při roztržení 30 bar, role po 40 kusech s průmyslovou vodní hadicí pro použití s provozní vodou, kejdem a slabými kyselinami a zásadami. POZOR: Tyto hadice jsou zasílány přepravní společností z distribučního skladu v Nizozemsku.

Charakteristika:

  • duše: SBR, černá, hladká
  • vnější strop: SBR, černá, vzorovaná látka
  • Tlak při roztržení: 30 bar
  • Délka válečku: 40 m
  • Poloměr ohybu min.: 224 mm
  • Hadice Ø vnější: 38 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 28 mm
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Teplotní rozsah max.: 80 °C
  • Rozsah teplot min.: -30 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku