Antistatická hadice (PU), černá, průměr hadice 8 x 5, role 25 m

Artiklové číslo: 113877
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 113877
EAN / GTIN 4047322031929
Číslo výrobce 113877
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Antistatická hadice (PU), černá, teplota: -40 °C až 70 °C, ø hadice 8x5, PN při 26 °C/65 °C max. 6, 89/3, 45 bar, role po 25 kusech s polyuretanovou hadicí na bázi éteru. Hadice je elektricky vodivá (elektricky vodivá). Rozsah použití: Elektrické zařízení, lékařské přístroje, robotika, čisté prostory v polovodičovém průmyslu, balicí stroje, stroje pro práškové lakování

Charakteristika:

  • Délka válečku: 25 m
  • Poloměr ohybu min.: 19 mm
  • Hadice Ø vnější: 8 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 5 mm
  • povrchový odpor: 9,9x109 ohm-cm
  • Pracovní tlak při 25 °C: 6,89 bar
  • Pracovní tlak při 65 °C: 3,45 bar
  • Teplotní rozsah max.: 70 °C
  • Rozsah teplot min.: -40 °C
  • Odvození nábojů: podle EIS Std. 541
  • Spec. průchozí odpor: 9,9x109 ohm-cm