PTFE hadice, přírodní, průměr hadice 5x3, role 50 m

Artiklové číslo: 113870
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 113870
EAN / GTIN 4047322068451
Číslo výrobce 113870
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

PTFE hadice, přírodní, teplotní rozsah -60 °C až 260 °C, průměr hadice 5x3, PN při 20 °C max. 32 bar, role po 50 kusech s PTFE hadicí s vynikajícími kluznými vlastnostmi v kombinaci s vysokou teplotní odolností max. 260 °C. Odolná vůči většině agresivních médií. Extrémně nízký koeficient tření. Hadice splňuje požadavky potravinářského nařízení FDA 21 CFR 177.1550.

Charakteristika:

  • Barva: přírodní
  • Délka válečku: 50 m
  • Poloměr ohybu min.: 10 mm
  • Hadice Ø vnější: 5 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 3 mm
  • Teplotní rozsah max.: 260 °C
  • Rozsah teplot min.: -60 °C
  • max. Provozní tlak při 20 °C: 32 bar