PUR hadice (Streamline), průměr hadice 12x8, role 50 m

Artiklové číslo: 113866
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113866
EAN / GTIN 4047322393263
Číslo výrobce 113866
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

PUR hadice (Streamline), teplotní rozsah -30 °C až 60 °C, průměr hadice 12x8, PN při 20 °C max. 16 bar, role po 50 kusech s tkaninou vyztuženou polyuretanovou hadicí, vhodná pro naše bezpečnostní spojky s připojením „stream line“.

Charakteristika:

  • Délka válečku: 50 m
  • Poloměr ohybu min.: 35,2 mm
  • Hadice Ø vnější: 12 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 8 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -30 °C
  • max. Provozní tlak při 20 °C: 16 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku