Sada PVC textilních hadic, rychlospojka kompletní, hadice ø 19 x 13, 10 m

Artiklové číslo: 113758
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Katalogové číslo 113758
EAN / GTIN 4047322401920
Číslo výrobce 113758
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sada PVC hadic, rychlospojka, provozní teplota max. 60 °C, průměr hadice 19x13, PN při 23 °C max. 15 bar, délka 10 s flexibilní, tlakově odolnou a otěruvzdornou standardní hadicí, odolná proti stárnutí. Vybaveno mosaznou zasunovací vsuvkou a mosaznou rychlospojkou NW 7, 2. Není vhodné pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1.

Charakteristika:

  • Délka hadice: 10 m
  • Hadice Ø vnější: 19 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 13 mm
  • Provozní teplota max.: 60 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • Maximální provozní tlak při 23 °C: 15 bar