Sada PVC textilních hadic, rychlospojka kompletní, průměr hadice 12x6, 5 m

Artiklové číslo: 113747
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113747
EAN / GTIN 4047322401791
Číslo výrobce 113747
L-číslo L00970 1117
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Sada PVC hadic, rychlospojka, provozní teplota max. 60 °C, průměr hadice 12x6, PN při 23 °C max. 15 bar, délka 5 s flexibilní, tlakově odolnou a otěruvzdornou standardní hadicí, odolná proti stárnutí. Vybaveno mosaznou zasunovací vsuvkou a mosaznou rychlospojkou NW 7, 2. Není vhodné pro přímou montáž na pulzující nástroje. Doporučujeme používat naše tlumiče vibrací v souladu s normou ISO 6150, § 7.1.

Charakteristika:

  • Délka hadice: 5 m
  • Hadice Ø vnější: 12 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 6 mm
  • Provozní teplota max.: 60 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C
  • Maximální provozní tlak při 23 °C: 15 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku