Polyuretanová hadice DUO (PUR), průměr hadice 5x3 mm, délka 25 m

Artiklové číslo: 113714
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za kus bez DPH

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 113714
EAN / GTIN 4047322205795
Číslo výrobce 113714
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Polyuretanová hadice DUO (PUR), teplotní rozsah -35 °C až 60 °C, průměr hadice 5x3 mm, PN při 20 °C max. 16 bar, délka role 25 m. Polyuretanové hadice se vyznačují velmi vysokou flexibilitou a tím pádem i malým poloměrem ohybu v širokém teplotním rozsahu. Mají vysokou odolnost proti oděru, velmi dobrou pružnost za nízkých teplot, nízkou trvalou deformaci po dlouhodobém namáhání a jsou odolné vůči olejům, tukům, alifatickým uhlovodíkům a kyslíku. Vhodné pro vakuové použití.

Charakteristika:

  • Barva: modrá / černá
  • Délka válečku: 25 m
  • Hadice Ø vnější: 5 mm
  • Vnitřní průměr hadice: 3 mm
  • Teplotní rozsah max.: 60 °C
  • Rozsah teplot min.: -35 °C
  • max. Provozní tlak při 20 °C: 16 bar

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Set commission

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku