Popis:
Polyuretanová hadice (PUR), teplota -20 °C až 60 °C, průměr hadice 10x1 mm, PN při 23 °C max. 7 bar, zelená, role 25 m. Polyuretanové hadice se vyznačují velmi vysokou flexibilitou a tím pádem i malým poloměrem ohybu v širokém teplotním rozmezí. Jsou ještě flexibilnější než hadice LD-PE a vyznačují se vysokou odolností proti oděru, velmi dobrou flexibilitou za nízkých teplot, nízkou trvalou deformací po dlouhodobém namáhání a dobrou odolností vůči většině olejů, tuků, alifatických uhlovodíků a kyslíku. Nejdůležitější použití: - pneumatické nebo hydraulické (mini hydraulické) potrubí - strojírenství - výroba motorů - měřicí a regulační technika - velmi vhodné pro použití konektorů, protože jsou vně kalibrované
Charakteristika:
- Barva: zelená
- Tloušťka stěny: 1 mm
- Délka válečku: 25 m
- Hadice Ø vnější: 10 mm
- Vnitřní průměr hadice: 8 mm
- Teplotní rozsah max.: 60 °C
- Rozsah teplot min.: -20 °C
- max. Provozní tlak při 23 °C: 7 bar